Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 975 Odvijaÿ sa savitljivom osovinom šestougaoni nasadni prihvat Telo: fleksibilno za odvijanje vijaka pod uglom, presvuÿeno plastikom. Prihvat: spoljni šestougao, glava sjajna i niklovana, unutrašnji otvor za telo zavrt- nja koje stoji iznad. Norma: DIN 3125. Drška: plastika crna, otporna na udarce . Primena: z nepristupaÿna mesta z šelne creva. A B/C Ø A mm mm mm mm inÿ br. art. 5 150 96/31 9 6” 061328605 6 150 96/31 9 6” 061328606 7 150 106/35 9 6” 061328607 8 150 106/35 9 6” 061328608 1 10 175 106/35 11 7” 061328610 13 175 114/38 12 7” 061328613 mm br. art. mm br. art. 6 061328606 10 061328610 1 7 061328607 13 061328613 8 061328608 - - Set odvijaÿa sa savitljivom osovinom, šestougaoni nasadni prihvat br. art. 06139865 dimenzije L x B x H mm TeŤina g br. art. 310 x 100 x 185 1100 0714938218 1 Zidni nosaÿ za set odvijaÿa z Nosaÿ za max. 15 odvijaÿa, z Proizveden od ÿeliÿnog plastificiranog lima, crne mat boje, z Isporuÿuje se sa setom za montaŤu. SRB - 01/11 - 00167 - © • OK-01237
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw