Wurth katalog proizvoda
Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica korišćenjem završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® VARIFIX ® C-MONTAŽNE ŠINE 26/18 Br. art. 0862001001 0862001221 JP 10 15 Širina x visina x debljina 26 x 18 x 1,25 mm 26 x 18 x 1,25 mm Dužina šine 2000 mm 3000 mm Površina pocikovana pocikovana Težina po metru 550 g 550 g Materijal čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Ne Ne Na vatrootpornost ispitana učvršćenja, u skladu sa zahtevima MLAR od novembra 2005. godine: Zahtev prema smernicama: kod nosivih sistema za cevna postrojenja, postojanost i deformacija ispitivanjem vatrootpornosti (F30-područje primene) mora biti dokazana. To važi za obavezna stepeništa i obavezne hodnike, sa i bez F30 spuštenih plafona. Učvršćenje vijcima za motažne šine tip MS za C-šine 26/18 Pričvršćivanje plastičnim tiplovima za okvire W-UR za C-šine 26/18 STEP - 2014-12-04 - 17328 - © OK-02032
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw