Wurth katalog proizvoda
MWF - SRB - 05/20 © • WURTH ODVIJ $þ, SA DIJAMANTSKOM PREVLAKOM WURTH PH2 ODVIJ $þ SA DIJAMANTSKOM PREVLAKOM WURTH ŠLIC ODVIJ $þ SA DIJAMANTSKOM PREVLAKOM, 1.0 X 5,5 ODVIJ $þ SA DIJAMANTSKOM PREVLAKOM I PH2 PRIHVATOM • Dijamantsko oslojavanje - završna obrada vrha odvi MDÿD • Okrugla osovina odvi MDÿD • Površina mat hromirana, crna • 2K - ergonomska dvokomponentna drška • Anti-slip drška, spr HÿD va proklizavanje odvi MDÿD • Prihvat DIN 5264 - A, ISO 2380 • Norma DIN 5265 ODVIJ $þ SA DIJAMANTSKOM PREVLAKOM I ŠLIC 1.0 x 5,5 PRIHVATOM • Dijamantsko oslojavanje - završna obrada vrha odvi MDÿD • Okrugla osovina odvi MDÿD • Površina mat hromirana, crna • 2K - ergonomska dvokomponentna drška • Anti-slip drška, spr HÿD va proklizavanje odvi MDÿD • Prihvat DIN 5260 - PH, ISO 8764 PH • Norma DIN 5262 Br. art. Pak/kom. A mm B/C mm A LQÿ 125 111/27 4,92 57517231055 1 Br. art. Pak/kom. A mm B/C mm A LQÿ 125 111/27 4,92 575172322 1 Precizno prijanjanje na vijak Redukcija pritiska na vijak Spr Hÿ ava proklizavanje ošt HúHQLK Y ijaka OK-02299
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw