Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 973 Odvijaÿ sa Torx prihvatom za vijke sa pin-om Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: unutrašnji Torx za vijke sa sigurn- osnim pin-om. Zaštita od proklizavanja . A B/C A mm mm inÿ br. art. TX 10 80 83/27 3 1/8” 0613434810 TX 15 80 96/31 3 1/8” 0613434815 TX 20 100 96/31 4” 0613434820 TX 25 100 106/35 4” 0613434825 1 TX 27 115 106/35 4 9/16” 0613434827 TX 30 115 106/35 4 9/16” 0613434830 TX 40 130 114/38 5 3/16” 0613434840 Set odvijaÿa sa Torx prihvatom za vijke sa pin-om br. art. 0613 934 87 Set, 7 komada, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. SRB - MWF - 11/09 - 07379 - © • OK-01233
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw