Wurth katalog proizvoda
972 Odvijaÿ sa Torx prihvatom Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: unutrašnji Torx, Drška sa zaštitom od proklizavanja. A B/C A mm mm inÿ br. art. TX 10 80 81/26 3 1/8” 613 255 10 TX 15 80 98/33 3 1/8” 613 255 15 TX 20 100 98/33 4” 613 255 20 TX 27 115 106/35 4 9/16” 061343427 TX 30 115 106/35 4 9/16” 061343430 TX 40 130 114/38 5 3/16” 061343440 TX 45 130 114/38 5 3/16” 061343445 A B/C A mm mm inÿ br. art. TX 06 60 73/20 2 3/8” 0613 434 06 TX 07 60 73/20 2 3/8” 0613 434 07 TX 08 60 83/27 2 3/8” 0613 434 08 TX 09 60 83/27 2 3/8” 0613 434 09 1 83/27 0613 434 10 96/31 0613 434 15 96/31 0613 434 20 TX 25 100 106/35 4” 0613 434 25 A B/C A mm mm inÿ br. art. TX 10 250 83/27 10” 061346410 TX 15 250 96/31 10” 061346415 TX 20 250 96/31 10” 061346420 1 TX 25 250 106/35 10” 061346425 TX 30 250 106/35 10” 061346430 Set odvijaÿa sa Torx prihvatom br. art. 0613 934 8 Set, 8 komada, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45. Odvijaÿ sa Torx prihvatom, dugi Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: unutrašnji Torx. Set odvijaÿa sa Torx prihvatom, dugi br. art. 0613 964 5 Set, 5 komada, TX 10, 15, 20, 25, 30. SRB - MWF - 11/09 - 04227 - © • OK-01232
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw