Wurth katalog proizvoda
SRB - KR - 09/16 - 04236 - © 2'9,-$þ 6$ 3= 35,+9$720 Odvijaÿ sa PZ prihvatom 2VRYLQD RGYLMDÿD RNUXJOD PDW KURPLUDQD 3ULKYDW ',1 ,62 3= 'UŊND RGYLMDÿD VD ]DŊWLWRP RG SURNOL]DYDQMD Odvijaÿ sa PZ prihvatom, kratki 2VRYLQD RGYLMDÿD RNUXJOD PDW KURPLUDQD 3ULKYDW ',1 ,62 3= 'UŊND RGYLMDÿD VD ]DŊWLWRP RG SURNOL]DYDQMD Set odvijaÿa sa okruglom osovinom za bravarske radionice Br. art. 061392326 Set odvijaÿa sa okruglom osovinom za stolarske radionice Br. art. 061392335 Br. art. P/Kom. A mm B/C mm A inch 3= 96/31 3 1 ¼ ” 06132331 1 3= 100 4” 06132332 1 3= 6” 06132333 1 3= 200 120/41 µ 06132334 1 Br. art. P/Kom. A mm B/C mm A inch 3= 62/31 1 3 ¼ 4 ” 06132531 1 3= 62/31 1 3 ¼ 4 ” 06132532 1 mm Br. art. Br. art. P/Kom. [ [ 0613231735 PH 1 061323201 1 [ [ 0613231055 PH 2 061323202 1 [ [ 0613231065 1 [ [ 061323108 1 mm Br. art. Br. art. P/Kom. [ [ 0613231735 3= 06132331 1 [ [ 0613231055 3= 06132332 1 [ [ 0613231065 1 OK-01231
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw