Wurth katalog proizvoda
970 Odvijaÿ sa Phillips prihvatom (H) Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH. Norma: DIN 5262, SMS SS 2831. Zaštita od proklizavanja. A B/C A mm mm inÿ br. art. H 1 80 98/33 3 1/8” 061323201 H 2 100 105/37 4” 061323202 1 H 3 150 112/40 6” 061323203 H 4 200 112/40 8” 061323204 Odvijaÿ sa Phillips prihvatom (H), kratki Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana, kratka varijanta. Prihvat DIN 5260-PH, ISO 8764-PH. Norma: DIN 5262, SMS SS 2831. A B/C A mm mm inÿ br. art. H 1 25 62/31 1 3/4” 06132521 1 H 2 25 62/31 1 3/4” 06132522 Odvijaÿ sa Phillips prihvatom (H), produŤeni Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH. Norma: DIN 5262, SMS SS 2831. Drška sa zaštitom od proklizavanja. A B/C A mm mm inÿ br. art. H 1 300 96/31 12” 0613262 1 1 H 2 300 106/35 12” 06132622 SRB - MWF - 11/09 - 04235 - © • OK-01230
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw