Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 969 Odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, Norma: DIN 5265. Drška sa zaštitom od proklizavanja . a b A B/C b A mm mm mm inÿ br. art. 0,4 x 2,5 75 73/20 1/32 x 3” 0613231725 0,6 x 3,5 100 83/27 1/8 x 4” 0613231735 1 0,8 x 4,0 100 83/27 5/32 x 4” 061323174 1,0 x 5,5 150 96/31 7/32 x 6” 0613231755 Odvijaÿ sa šlic prihvatom, kratki Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana, kratka varijanta. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, Norma: DIN 5265. Odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, Norma: SMS SS 2830, DIN 5265 Drška sa zaštitom od proklizavanja . Odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, Norma: DIN 5265. Drška sa zaštitom od proklizavanja . a b A B/C b A mm mm mm inÿ br. art. 0,6 x 3,5 200 83/27 1/8 x 8” 0613261035 0,8 x 4,0 300 83/27 1/8 x 4” 061326104 1 1,0 x 5,5 200 96/31 7/32 x 8” 0613261055 1,2 x 8,0 300 114/38 5/16 x 12” 061326108 a b A B/C b A mm mm mm inÿ br. art. 0,5 x 3,0 80 73/20 1/8 x 3 1/8” 061323103 0,8 x 5,0 100 84/27 5/32 x 4” 061323104 1,0 x 6,0 125 96/31 7/32 x 5” 0613231055 1,2 x 7,0 150 106/35 1/4 x 6” 0613231065 1 1,2 x 8,0 175 114/38 5/16 x 7” 061323108 1,6 x10,0 200 114/38 3/8 x 7” 061323110 1,6 x12,0 200 120/41 1/2 x 8” 061323112 a b A B/C b A mm mm mm inÿ br. art. 0,6 x 3,5 25 62/31 1/8 x 1” 0613251035 1,0 x 5,5 25 62/31 5/32 x 1” 061325105 1 1,2 x 6,5 25 62/31 7/32 x 1” 0613251065 1,2 x 8,0 25 62/31 5/16 x 1” 061325108 SRB - MWF - 11/09 - 04234 - © • OK-01229
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw