Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 967 Odvijaÿ sa kugliÿnim šestougaonim (imbus) prihvatom Osovina odvijaÿa: šestougaona, mat hromirana. Prihvat: SW sliÿno DIN 911 Drška sa zaštitom od proklizavanja . 1) bez gumenih jastuÿiúa Odvijaÿ sa šestougaonim nasadnim prihvatom Osovina odvijaÿa: okrugla, mat hromirana. Prihvat: DIN 475/2 Norma: DIN 3125. Drška sa zaštitom od proklizavanja . A B/C A mm mm mm inÿ br. art. 2,0 100 83/27 4” 061341502 2,5 100 83/27 4” 0613415025 3,0 100 83/27 4” 061341503 4,0 100 96/31 4” 061341504 5,0 100 106/35 4” 061341505 1 6,0 125 106/35 5” 061341506 8,0 150 114/38 6” 061341508 10,0 150 114/38 6” 061341510 12,0 150 114/38 6” 061341512 A B/C A mm mm mm inÿ br. art. 4,0 125 96/31 5” 061343604 4,5 125 96/31 5” 0613436045 5,0 125 96/31 5” 061343605 5,5 125 96/31 5” 0613436055 6,0 125 96/31 5” 061343606 1 7,0 125 106/35 5” 061343607 8,0 125 106/35 5” 061343608 9,0 125 106/35 5” 061343609 10,0 125 106/35 5” 061343610 11,0 125 114/38 5” 061343611 12,0 125 114/38 5” 061343612 13,0 125 114/38 5” 061343613 14,0 125 120/40,5 5” 061343614 16,0 125 120/40,5 5” 061343616 17,0 125 120/40,5 5” 061343617 mm A mm br. art. mm A mm br. art. 2,5 100 0613415025 5 100 061341505 1 3 100 061341503 6 125 061341506 4 100 061341504 8 150 061341508 Set odvijaÿa sa kugliÿnim šestougaonim prihvatom br. art. 0613 915 6 mm A mm br. art. mm A mm br. art. 6 125 061343606 10 125 061343610 1 7 125 061343607 12 125 061343612 8 125 061343608 13 125 061343613 Set odvijaÿa sa šestougaonim nasadnim prihvatom br. art. 0613 936 6 SRB - MWF - 11/09 - 04226 - © • OK-01227
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw