Wurth katalog proizvoda
966 Fleksibilna 3-komponentna drška osigurava perfektnu ergonomiju, snaŤan prenos sile i radni komfort. Odvijaÿ sa T; prihvatom Set odvijaÿa T; odvijaÿi ZEBRA ® 3-K RGYLMDÿL Osovina: kruŤno telo odvijaÿa, mat hromirano Utisnut simbol na kapi odvijaÿa radi lakog i bŤeg prepoznavanja. mm inÿi Br. art. A mm B/C mm TX 06 60 73/20 2 3/8” 061320306 1 TX 07 60 73/20 2 3/8” 061320307 TX 08 60 83/27 2 3/8” 061320308 TX 09 60 83/27 2 3/8” 061320309 TX 10 80 83/27 3 1/8” 061320310 TX 15 80 96/31 3 1/8” 061320315 TX 20 100 96/31 4” 061320320 TX 25 100 106/35 4” 061320325 TX 27 115 106/35 4 9/16” 061320327 TX 30 115 106/35 4 9/16” 061320330 TX 40 130 114/38 5 3/16” 061320340 A mm Br. art. A mm Br. art. TX 08 60 061320308 TX 20 100 061320320 1 TX 10 80 061320310 TX 25 100 061320325 TX 15 80 061320315 TX 30 115 061320330 Br. art. 0613 903 6 SRB - MWF - 06/08 - 11055 - © • OK-01226
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw