Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 05/13 - 13322 - © VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 40/45 ČEPOVI NA KRAJEVIMA ŠINA Toplo cinkovana Manja težina pri istim ili većim opterećenjima, u poređenju sa montažnim šinama 41/42/2,5 Nema ograničenja u svakodnevnoj upotrebi i jednostavnije rukovanje, transport i montaža. Materijal visoke čvrstoće (HX420 LAD +Z275) u kombinaciji s izbočinom u obliku romba i razvučenim otvorima osigurava najveću stabilnost. Univerzalni otvori; sa duguljastim otvorima, 12,5 x 30 mm i okruglim otvorima, 18 mm Može se koristiti za navojne šipke M16 • Odgovara C-šinama • Materijal: PE • Boja: crna Mogu se bez problema koristiti svi delovi za spajanje, dogradnju i pričvršćenje šina profila 41 mm. Profil šina Dužina mm Težina kg/m Br. art. JP/m 40/45/1.75 2,000 1.97 0862001680 10 3,000 0862001681 15 6,000 0862001684 24 Napomena: Detaljnije informacije u pregledu VARIFIX ® montažnih šina. Za tip šina Br. art. JP ko. 26/18 0862005001 50 26/26 0862005002 28/28 0862005003 36/36 0862005004 41/22 0862005005 41/44* 41/41 0862005006 41/82* 41/62 0862005007 41/124* 40/45 0862005008 * Potrebna su 2 komada po šini OK-02031
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw