Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 965 Fleksibilna 3-komponentna drška osigurava per- fektnu ergonomiju, snaŤan prenos sile i radni komfort. Odvijaÿ sa PZ prihvatom Set odvijaÿa za stolarske radionice ZEBRA ® 3-K RGYLMDÿL Osovina: Jednodelno šestougaono telo odvijaÿa, mat hromirana površina, prihvat za kljuÿ niklovan, otporan na udarce. Wurth kolor kod sistem. Velika udarna kapa. Oznaka: ISO 8764-PZ sa ¶·Black Point·· vrhom. mm mm inÿi Br. art. A mm B/C mm PZ 1 80013 96/31 8/8 3 1/8” 06132021 1 PZ 2 8/100 106/35 6/10 4” 06132022 PZ 3 150 114/38 8/13 6” 06132023 Set Br. art. 5 kom. 0,6x3,5 / 1,0x5,5 / 1,2x7,0 mm PZ 1 PZ 2 06139025 1 3 kom. 0,6x3,5 / 1,0x5,5 mm PZ 2 09139023 SRB - MWF - 06/08 - 11054 - © • OK-01225
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw