Wurth katalog proizvoda
964 Fleksibilna 3-komponentna drška osigurava per- fektnu ergonomiju, snaŤan prenos sile i radni komfort. Odvijaÿ sa šlic prihvatom Odvijaÿ sa PH prihvatom Set odvijaÿa za Auto-mehaniÿare i metal radionice ZEBRA ® 3-K RGYLMDÿL Osovina: jednodelno 6-ugaono telo odvijaÿa, mat hromirana površina, prihvat za kljuÿ niklovan, otporan na udarce. Velika udarna kapa. Oznaka: DIN 5264-A, ISO 2380 sa “Black point” vrhom. *bez udarne kape i prihvata za kljuÿ. Osovina: jednodelno 6-ugaono telo odvijaÿa, mat hromirana površina, prihvat za kljuÿ niklovan, otporan na udarce. Wurth kolor kod sistem. Velika udarna kapa. Oznaka: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH sa “Black Point” vrhom. mm mm inÿi Br. art. A mm B/C mm 0,6 x 3,5 80 83/27 4/– 1/8 x 3 1/16” 0613200035* 1 0,8 x 4,5 90 96/31 5/8 3/16 x 3 3/5” 0613200045 1,0 x 5,5 100 96/31 6/10 7/32 x 4” 0613200055 1,2 x 7,0 125 106/35 6/10 9/32 x 5” 061320007 1,6 x 9,0 150 114/38 8/13 11/32 x 6” 061320009 1,6 x 10,0 175 114/38 8/13 3/8 x 7” 061320010 2,0 x 12,0 200 114/38 10/16 1/2 x 8” 061320012 mm mm inÿi Br. art. A mm B/C mm PH 1 80 96/31 5/8 3 1/8” 06132011 1 PH 2 100 106/35 6/10 4” 06132012 PH 3 150 114/38 8/13 6” 06132013 Set Br. art. 5 kom. 1,0x5,5 / 1,2x7,0 / 1,6x9,0 mm PH 1 PH 2 06139015 1 3 kom. 1,0x5,5 / 1,2x7,0 mm PH 2 06139013 SRB - MWF - 06/08 - 11053 - © • OK-01224
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw