Wurth katalog proizvoda
962 MWF - 02/05 - 09872 - © • Odvijaÿ Krstasti (PZ) Osovina: šestougaona sa prihvatom za kljuÿ, mat hromirana. Prihvat: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, Lasertip, Black Point. PZ A mm A inÿ Br. art. A mm B/C mm PZ1 80 96/31 5/8 3 1/8” 0613 426 1 1 PZ2 100 106/35 6/10 4” 0613 426 2 PZ3 150 114/38 8/13 6” 0613 426 3 mm Br. art. Br. art. 1,0 x 5,5 x 100 0613424055 PH 1 06134251 1 1,2 x 6,5 x 125 0613424065 PH 2 06134252 1,6 x 8,0 x 150 061342408 mm Br. art. Br. art. 1,0 x 5,5 x 100 0613424055 PZ 1 06134261 1 1,2 x 6,5 x 125 0613424065 PZ 2 06134262 1,6 x 8,0 x 150 061342408 Set odvijaÿa sa šestougaonom oštricom i prihvatom za kljuÿ za stolarske radove. Br. art. 0613 926 5 Set odvijaÿa sa šestougaonom oštricom i prihvatom za kljuÿ za automeha-niÿarske i metalopreraăivaÿke radove. Br. art. 0613 925 5 =HEUD RGYLMDÿ /DVHU WLS VD ŊHVWRXJDRQRP RVRYLQRP L SULKYDWRP ]D NOMXÿ OK-01222
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw