Wurth katalog proizvoda

960 A mm A inÿ Br. art. A mm B/C mm PZ1 80 96/31 5/8 3 1/8” 06134231 1 PZ2 100 106/35 6/10 4” 06134232 PZ3 150 114/38 8/13 6” 06134233 PZ4 200 120/40,5 10/16 8” 06134234 Br. art. Br. art. 0,6 x 3,5 x 75 0613421035 PH1 06134221 1 1,0 x 5,5 x 100 0613421055 PH2 06134222 1,2 x 6,5 x 125 0613421065 1,6 x 8,0 x 150 061342108 Br. art. Br. art. 0,6 x 3,5 x 75 0613421035 PZ1 06134231 1 1,0 x 5,5 x 100 0613421055 PZ2 06134232 1,2 x 6,5 x 125 0613421065 =HEUD RGYLMDÿ VD ŊHVWRXJDRQRP RVRYLQRP L SULKYDWRP ]D NOMXÿ Odvijaÿ Krstasti (PZ) Osovina: 6-ugaona sa prihvatom za kljuÿ, mat hromirana. Prihvat: ISO 8764-PZ. Black Point. Set odvijaÿa Šestougaona oštrica sa prihvatom za kljuÿ, pogodan za stolarske radove Br. art. 0613 942 35 Set odvijaÿa Šestougaona oštrica sa prihvatom za kljuÿ, za automehaniÿarske i metalopreraăivaÿke radionice Br. art. 0613 942 26 SRB - MWF - 11/09 - 04442 - © • OK-01220

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw