Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 959 =HEUD ² RGYLMDÿ VD ŊHVWRXJDRQRP RVRYLQRP L SULKYDWRP ]D NOMXÿ Odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina odvijaÿa: šestougaona, sa prih- vatom za kljuÿ (dodatna sila odvrtanja), mat hromirana. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380 Drška sa zaštitom od proklizavanja . 1) bez pomoúi za kljuÿ a b A B/C b A mm mm mm mm inÿ br. art. 0,6 x 3,5 75 83/27 4 1/8 x 3 1/16” 0613421035* 0,8 x 4,0 90 96/31 5/8 5/32 x 3 5/8” 0613421004* 1,0 x 5,5 100 96/31 5/8 7/32 x 4” 0613421055 1,2 x 6,5 125 106/35 6/10 1/4 x 5” 0613421065 1 1,6 x 8,0 150 114/38 8/13 5/16 x 6” 061342108 1,6 x 10,0 175 114/38 8/13 3/8 x 7” 061342110 2,0 x 12,0 200 120/40,5 10/16 1/2 x 8” 061342112 Odvijaÿ sa Phillips prihvatom (H) Osovina odvijaÿa: šestougaona, sa prih- vatom za kljuÿ (dodatna sila odvrtanja), mat hromirana. Prihvat: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Drška sa zaštitom od proklizavanja . 2) Zebra Clip u bijeloj boji A B/C A PH mm mm mm inÿ br. art. H1 80 96/31 5/8 3 1/8” 06134221 H2 100 106/35 6/10 4” 06134222 1 H3 150 114/38 8/13 6” 06134223 H4 200 120/40,5 10/16 8” 06134224 C * bez pomoúi za kljuÿ SRB - MWF - 11/09 - 04441 - © • OK-01219
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw