Wurth katalog proizvoda

958 =HEUD²RGYLMDÿ VD ŊHVWRXJDRQRPRVRYLQRP SULKYDWRP]D NOMXÿ L ]DŊWLWQRPNDSRPRWSRUQRP QD XGDUFH Odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina odvijaÿa: šestougaona celim duŤinom - do kraja drške odvijaÿa, sa šestougaonim prihvatom za kljuÿ (dodatna sila odvrtanja), mat hromirana, ojaÿana radi otpornosti na udarce. Velika zaštitna kapa za udaranje. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380 Drška sa zaštitom od proklizavanja. 1) bez zaštitne kape za udaranje a b A B/C b A mm mm mm mm inÿ br. art. 0,6 x 3,5 80 83/27 4 1/8 x 31/8” 0613421035 1) 0,8 x 4,5 90 96/31 5/8 3/16 x 31/2” 0613321045 1,0 x 5,5 100 96/31 6/10 7/32 x 4” 0613321055 1,2 x 7,0 125 106/35 6/10 9/32 x 5” 061332107 1 1,6 x 9,0 150 114/38 8/13 11/32 x 6” 061332109 1,6 x 10,0 175 114/38 8/13 3/8 x 7” 061332110 2,0 x 12,0 200 120/40,5 10/16 1/2 x 8” 06132112 2,5 x 14,0 250 120/40,5 10/16 9/16 x10” 061332114 Odvijaÿ sa Phillips prihvatom, (H) Osovina odvijaÿa: šestougaona celom duŤinom - do kraja drške odvijaÿa, sa šestougaonim prihvatom za kljuÿ (dodatna sila odvrtanja), mat hromirana, ojaÿana radi otpornosti na udarce. Velika zaštitna kapa za udaranje. Prihvat: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Drška sa zaštitom od proklizavanja. Set odvijaÿa za automehaniÿarske i bravarske radionice A B/C A mm mm mm inÿ br. art. H1 80 96/31 5/8 3 1/8” 06133221 H2 100 106/35 6/10 4” 06133222 1 H3 150 114/38 8/13 6” 06133223 H4 200 120/40,5 10/16 8” 06133224 br. art. br. art. 1,0 x 5,5 x 100 0613321055 H1 06133221 1,2 x 7,0 x 125 061332107 H2 06133222 1 1,6 x 9,0 x 150 061332109 art. br. 061393225 SRB - MWF - 11/09 - 04440 - © • OK-01218

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw