Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 05/13 - 13357 - © VARIFIX ® PREGLED MONTAŽNIH ŠINA Odabir Varifix ® - montažnih šina Osnovno polazište za navedene podatke je traverza sa pojedinačnim opterećenjem F (kN) u sredini nosača, uključujući i vlastitu težinu, kao i traverze s linearnim opterećenjem ili sa 3 ista opterećenja. Pojedinačno opterećenje/ukupno opterećenje Ako na jednu traverzu u različitim razmacima deluje više neravnomernih pojedinačnih opterećenja, ona se mogu sabrati i posmatrati kao središnje pojedinačno opterećenje. 3 pojedinačna opterećenja/ukupno opterećenje Ako na traverzu u približno jednakim razmacima deluje više od 3 približno ista pojedinačna opterećenja, iz ukupnog se opterećenja F može primeniti raspodela težine za 3 ista pojedinačna opterećenja 1/3 F pri 4 ista razmaka 1/4 L. Tehnički podaci Granica razvlačenja Re, odnosno Rp0,2 280 N/mm², osim 40/45, 420-520 N/mm² sigurnosni faktor ukupno 1.5 , E-Modul = 210,000 N/mm², kao i maksimalno presavijanje od f perm. = L/200 uzeto u obzir. Dvostruke profilne šine su pojedinačne šine povezane zavarenim spojem kroz postupak elektrootpornog zavarivanja pritiskom. Koordinatni sistem Primeri učvršćivanja Varifix ® šina Učvršćenje plastičnim tiplom za okvire W-UR, za C-šinu 26/18 Učvršćenje vijkom za montažu šina tipa MS, za C-šinu 26/18 OK-02030
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw