Wurth katalog proizvoda
MWF - SRB - 03/20 © • PRODUŽNI KABL BASIC, H05VV-F3G1.5mm 2 SA JEDNIM PRIKLJUČKOM Produžni kabl sa jednom utičnicom, bez poklopca IP 20 • Profesionalni produžni kabl sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla. • Preporučena je unutrašnja upotreba, u radionicama, renoviranju, industrijskom održavanju. • IP 20 Zaštita od prodora stranog tela sa promerom preko 12mm. Bez zaštite od vode. Primena: Unutrašnja upotreba, u suvim uslovima. Art.br. 0969940110 Isporuka 1 Dužina kabla 15 m Tip kabla H05VV-F3G1.5 mm 2 Nominalna struja 16 A/AC Nominalni napon 230 V/AC IP IP 20 Kablovski priključak Bezbednosna utičnica OK-02263
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw