Wurth katalog proizvoda
MWF - SRB - 03/20 © • PRODUŽNI KABL NA PLASTIČNOJ MOTALICI, H05VV-F 1,5mm 2 Zaštita od pregrevanja, sa indikacijom • Jako otporan plastični kotur • 4 utičnice bez poklopca • Čelični okvir - nosač • Ergonomski rukohvat • IP 20 Zaštita od prodora stranog tela sa promerom preko 12mm. Bez zaštite od vode. Primena: Profesionalna upotreba u spoljašnjem okruženju, industrijskim i građevinskim radovima. Podržava rad sa električnim alatima, udarnim alatima, alatima sa korišćenjem industrijskog usisivača, industrijskim svetlima. Napomena: • Ne spajati produžni kabl na struju sa naponom većim od propisanog. • Ne uključivati u isto vreme aparate čija snaga prelazi 3.000 W. • Ne koristiti u okruženju gde dolazi do curenja tečnosti, prisutstva vlage, prašine i visokih temperatura. • Nije preporučljivo popravljanje i otvaranje od strane neobučenih lica. • Preporučljivo je uključiti kabl na priključak koji ima uzemljenje. • U cilju izbegavanja pregrevanja, prilikom korišćenja razmotati kabl u potpunosti. U suprotnom, ne prelaziti 1.000 W snage priključenih aparata. Art.br. 0774125202 Isporuka 1 Dužina kabla 30 m Tip kabla H05VV-F3G1.5 mm 2 Model 4 grounding-contact sockets IP IP 20 Klasa bezbednosti / zaštite Klasa I bezbenosti /zaštite Širina motalice 24 mm Visina motalice 142 mm Snaga (sa razmotanim kablom) 3000 W Snaga (sa namotanim kablom) 1000 W Nominalni napon 230 V OK-02261
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw