Wurth katalog proizvoda

MWF - SRB - 03/20 © • PR 2'8ţ1, KABL 1 A PLAS 7,þ1 OJ MOT $/,&, SA POKL 23&,0$ + 51 ) x mm 2 Motalica od ÿY rste plastike sa 4 XWLÿQLFH i QHRS r HQVNLP k DEORP H07RN-F • Jednostavno i bezbedno kor LŊúHQMH • Fleksibilan i pouzdan k DEO • Automatska zaštita od pregrev DQMD • Materi MDO provodnika - 100% bakar, 2,5 mm • þ etiri CEE 7/4 XWLÿQLFH sa SRNORSFHP • Sigurnosni k DSFL u XWLÿQLFDPD • IP 44 Zaštita od prodora stranog tela sa promerom v HúLP od PP Zaštita od prsk DQMD vodom iz svih uglov D Pr LPHQD Profesionalna upotreba u VSROMDŊQMHP okr XŤHQMX industri MVNLP i gr Dă evinskim rado YLPD P RGUŤD va rad sa elektr LÿQLP alatima, udarnim alatima, alatima sa kor LŊúHQMHP industri MV kog usisiv DÿD industri MVNLP sve WOLPD N DSRPHQD • Ne spa MDWL pr RGXŤQL kabl na str XMX sa naponom v HúLP od pr RSLVDQRJ • Ne XNOMXÿL vati u isto vreme aparate ÿ i MD snaga prelazi W • Ne koristiti u okr XŤHQMX gde dolazi do FX r HQMD t HÿQR sti, prisutstva vlage, prašine i visokih temperatur D • Ni MH prepor XÿOML vo poprav OMDQMH i otvar DQMH od strane QHREXÿHQLK OLFD • Prepor XÿOML vo MH XNOMXÿLWL kabl na pr LNOMXÿDN k RML ima X]HPOMHQMH U FLOMX izbegav DQMD pregrev DQMD prilikom kor LŊúHQMD razmotati kabl u potpunos WL U suprotnom, ne prelaziti W snage pr LNOMXÿHQLK aparat D Art.br. 0774033329 Isporuka 1 'XŤLQD kabla 30 m Tip kabla + 51 ) [ PP 2 Model &(( VRF ke WV $ IP IP 44 ʼnLULQD SOD s WLÿQH P otalice 240 mm V LVLQD SOD s WLÿQH P otalice PP N RPLQDOQL QDSRQ 240 V/AC 6QD ga (sa r D]P ot DQLP k DEORP : 6QD g D VD QDP ot DQLP k DEORP : OK

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw