Wurth katalog proizvoda
OK-02467 Pištolj sa digitalnimmeračem protoka za 0891586490 Namena: • Pištolj sa digitalnim meračem protoka je pogodan za upotrebu kod merenja protoka različitih tečnih sredstava za podmazivanje: motornih ulja, menjačkih ulja, hidrauličnih ulja. • U radnom režimu, prikazuje se i trenutni i ukupni protok fluida. • Ovaj uređaj ne treba da se koristi u komercijalne svrhe. Napomena: • Ne koristiti ga za merenje protoka tečnosti za pranje vetrobrana, kočionih fluida ili rastvora na bazi vode, antifriza, goriva. • Digitalni indikator ne bi trebao da se izlaže vlažnim uslovima okoline. • Preporuka je da se merač ne koristi po kiši i na direktnom sunčevom svetlu. Br. art. 0986586490 Tehničke karakteristike Jedinice mera Britanski sistem Metrički sistem Fluid Ulje za podmazivanje, i sl. Maksimalni protok 10GPM 38L/M Minimalni protok 0.25GPM 1L/M Maksimalni radni pritisak 1000PSI 67BAR Minimalni radni pritisak 5PSI 0.35BAR Radni pritisak u automatskoj mlaznici 70PSI 5BAR Minimalni pritisak pucanja 2900PSI 200BAR Temperatura skladištenja -4~+158° F -20~+70 ° с Vlažnost vazduha pri skladištenju Manje od 95% RU Radna temperatura 14~+140° F -10~+60 ° с Tačnost merenja (ulja za podmazivanje) ±0.5% Tačnost merenja (rashladnog sredstva) ± 1.5% Baterija Litijumska baterija 2х CR123A (1ЗООmАН) Radni vek baterije Kontinualni režim rada: više od 12 meseci, Režim mirovanja: više od 24 meseci Jedinice mera QT, РТ, GAL L Tip ulaznog priključka 1/2" NPT 1/2" BSP
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw