Wurth katalog proizvoda

12 85(Ă$-, =$ 35(7$.$1-( 8/-$ 85(Ă$-, =$ 35(7$.$1-( 8/-$ Pneumatska pumpa za ulje sa opremom i kolicima Br. art. 0891586490 Ruÿna pumpa za ulje sa rezervoarom Br. art. 0986020024 Karakteristike: • Izlazni protok – 220 g/ciklus • Rezervoar 24 l • Crevo za istakanje 2 m sa metalnim završetkom • 7RÿNRYL ² ]D ODNŊX PDQLSXODFLMX • Kontrolna menzura • Maksimalna viskoznost ulja - SAE 240 Br. art. 0891586490 Stepen sabijanja pneumatske pumpe 3 : 1 Radni pritisak (bar) 5 - 8 Maksimalni pritisak (bar) 8 Potrošnja vazduha 100 L/min Maksimalna brzina pretakanja 18 L/min 3UHÿQLN FHYL GRYRGD PP 42 'XŤLQD FHYL ]D XVLVDYDQMH PP 940 8OD]QL SULNOMXÿDN YD]GXKD EU]D VSRMQLFD 1/4” brza spojnica / µ 137 ŤHQVNL 3ULNOMXÿDN GRYRGD XOMD 1/2” muški Maks. viskoznost ulja na dovodu SAE 150 Crevo za istakanje ulja, 1/2” 4 m Protokomer sa digitalnim displejom da Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage da OK-01208

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw