Wurth katalog proizvoda
13 UREĐAJI ZA PRETAKANJE MASTI UREĐAJI ZA PRETAKANJE MASTI Karakteristike: • Pneumatska pumpa za mast-stepen sabijanja 50:1 • Za tipove masti do NLGI-2 čvrstoće • Pripremna grupa sa regulatorom pritiska i separatorom vlage • Ulazni priključak vazduha - 1/4” brza spojnica • Crevo za istakanje masti dužine 4 m • Pištolj-mazalica • Maksimalni pritisak – 400 bar • Brzina pretakanja – maksimalno do 800 g/min • Radni pritisak instalacije 5-8 bar • Nivo buke (dB) - 82 Br. art. Naziv Za burad Membrana Ø mm Poklopac Ø mm 098658032 PNEUMATSKA PUMPA ZA MAST SA OPREMOM I KOLICIMA ZA BURAD do 60 kg 408 420 098658033 do 220 kg 585 600 Br. art. Naziv Maks. izlazni pritisak (bar) Brzina prenosa masti (g/min) Dužina creva (m) Težina (kg) 0986020014 Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom i opremom, 13 kg 350-400 bar 0-800 g/min 4 m 17 kg 0986020013 Ručna pumpa za mast sa rezervoarom od 13 kg 300-350 bar - 2 m 9,5 kg 098658028 Nožna pumpa za mast sa rezervoarom od 13 kg 00-350 bar 2 m 9,5 kg Br. art 0986020014 Mazalica sa zglobom *Uz 0997715027 Separator vlage i regulator pritiska Br. art 0986020013 Br. art 098658028 OK-01207
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw