Wurth katalog proizvoda
SRB - MWF - 03/12 - 07681 - © Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 36/36/2.5 2000 0862001004 10 36/36/2.5 3000 0862001224 15 36/36/2.5 6000 0862001230 24 Pojedinačno toplo cinkovana varijanta Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 36/36/2.5 6000 0862001438 24 Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/22/2.5 2000 0862 001 005 10 41/22/2.5 3000 0862 001 225 15 41/22/2.5 6000 0862 001 229 24 Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/22/1.8 3000 0862001233 15 41/22/1.8 6000 0862001235 24 Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/41/2.5 2000 0862001006 10 41/41/2.5 3000 0862001226 15 41/41/2.5 6000 0862001231 24 Ispitivanje na vatrootpornost Broj ispitivanja Br. 3612/5526 (Važi za područje Republike Nemačke). Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/41/1.8 2000 0862001007 10 41/41/1.8 3000 0862001227 15 41/41/1.8 6000 0862001237 24 Crtež na upit Pojedinačno toplo cinkovana varijanta Profil šina Dužina mm Br. art. JP m 41/41/2.5 3000 0862001442 15 41/41/2.5 6000 0862001443 24 Učvršćenja ispitana na vatrootpornost, u skladu sa zahtevima MLAR od novembra 2005. godine (Važi za područje Republike Nemačke): Zahtev prema smernicama: kod nosivih sistema za cevna postrojenja, postojanost i deformacija ispitivanjem vatrootpornosti (F30-područje primene) mora biti dokazana. To važi za obavezna stepeništa i obavezne hodnike, sa i bez F30 spuštenih plafona. VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA OK-02029
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw