Wurth katalog proizvoda

Br. art. Naziv Minimalna visina (mm) Visina dizanja (mm) Težina (kg) 071597015 Dizalica za menjač 500 kg 1.175 1.985 32,00 071597006 Dizalica za menjač 1.500 kg 1.195 1.985 55,50 DIZALICA ZA MENJAČ Karakteristike: • Ojačano čelično postolje • Nožna komanda • Hromirana osovina • Podesivo po visini Točkovi od POLIAMIDA Ojačana čelična osnova OK-02353

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw