Wurth katalog proizvoda
8 U sklopljenom stanju Br. art 071597010 Br. art 071597011 Koÿnica *Samo uz 071597011 Br. art. Naziv Nosivost (kg) Dimenzija (duŤina,širina, visina) mm TeŤina (kg) 071597010 Obrtno postolje za motor, 450 kg 450 925 x 780 x 850 21,00 071597011 Obrtno sklopivo postolje za motor, 680 kg 680 810 x 825 x 875 33,00 126$þ, 02725$ OK-01201
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw