Wurth katalog proizvoda
6 58þ1$ +,'5$8/,þ1$ ',=$/,&$ Karakteristike: • Preventivna zaštita od istakanja, curenja ulja • þHOLÿQL OLP XPHVWR ÿHOLÿQRJ RGOLYND ]DŊWLWD ŤLYRWQH VUHGLQH • 8OMH RVWDMH ÿLVWR WRNRP GXJRWUDMQH eksploatacije *Pakovanje u koferu samo za 071554402 Br. art. Naziv Nosivost Minimalna visina (mm) A Visina dizanja (mm) B Dodatna visina dizanja (mm) C Maksimalna visina (mm) D Dimenzije osnove E x F (mm) TeŤina (kg) 071554403 5XÿQD KLGUDXOLÿQD dizalica, 3 t 3 t 190 118 60 368 109 x 97 2,50 071554406 5XÿQD KLGUDXOLÿQD dizalica, 6 t 6 t 210 127 70 407 118 x 106 4,02 071554410 5XÿQD KLGUDXOLÿQD dizalica, 10 t 10 t 225 145 80 440 124 x 114 4,96 071554402 5XÿQD KLGUDXOLÿQD dizalica u koferu, 2 t 2 t 175 116 48 339 88 x 92 2,38 OK-01199
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw