Wurth katalog proizvoda
3 .52.2',/ 1,6.2352),/1$ þ(/,þ1$ ',=$/,&$ SA DVOSTRUKIM KLIPOM .52.2',/ ',=$/,&$ þ(/,þ1$ 6$ '926758.,0 ./,320 Profesional 2,5 t Br. art. 071554311 Profesional 3t Br. art. 071554310 Karakteristike: • Niskoprofilna – 75 mm • -DÿD NRQVWUXNFLMD QDPHQMHQD SURIHVLRQDOFLPD • 3ULKYDWQD SRYUŊLQD ² VHGOR VSHFLMDOQR NRQVWUXLVDQR ]D EH]EHGDQ UDG • 'YRVWUXND SXPSD EU]R GL]DQMH X] PDQMX SULPHQX VLOH • 'XJ UDGQL YHN Niski profil 75 mm Karakteristike: • -DÿD NRQVWUXNFLMD QDPHQMHQD SURIHVLRQDOFLPD • 3ULKYDWQD SRYUŊLQD ² VHGOR VSHFLMDOQR NRQVWUXLVDQR ]D EH]EHGDQ UDG • 'YRVWUXND SXPSD EU]R GL]DQMH X] PDQMX SULPHQX VLOH • 'XJ UDGQL YHN DVOSTRUKA PUMPA! %5=2 ',=$1-( DVOSTRUKA PUMPA! %5=2 ',=$1-( Br. art. Naziv Nosivost Minimalna visina (mm) Maksimalna visina (mm) Dimenzija (mm) (duŤina, širina, visina) TeŤina (kg) 071554311 .URNRGLO 1,6.2352),/1$ ÿHOLÿQD GL]DOLFD VD GYRVWUXNLP NOLSRP 3URIHVLRQDO W W 75 515 [ [ Br. art. Naziv Nosivost Minimalna visina (mm) Maksimalna visina (mm) Dimenzija (mm) (duŤina, širina, visina) TeŤina (kg) 071554310 .URNRGLO GL]DOLFD ÿHOLÿQD VD GYRVWUXNLP NOLSRP 3URIHVLRQDO W W 465 [ [ OK-01196
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw