Wurth katalog proizvoda
• Ispitni izveštaj vatrootpornosti MPA Braunschweig • Broj ispitnog izveštaja, br. 3612/5526 za montažne šine 41/41, 41/62,41/82i41/124(Važiza područje Republike Nemačke). • Za svaku varijantu primene, odgovarajuća montažna šina. • Višestruke mogućnosti montaže sa velikim izborom sistemskih elemenata. • Primenom završnih čepova, vizuelno čisto rešenje i bez oštrih ivica. • Crte za skaliranje na bočnoj stranici, za lakše poravnavanje montažnih šina. • Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. • Visoka opteretivost pojedinačnih montažnih šina zbog optimalnih preseka profila. • Proračun, uključujući dokaz o statici i odabir tiplova uz pomoć Varifix softwarea (Technical Software). • Toplo cinkovano DIN EN 10326 (15 - 27 µm). • Nije prikladno za spoljašnju upotrebu. • Za spoljašnju upotrebu odaberite progam od nerđajućeg čelika. MWF - 03/13 - 04521 - © VARIFIX ® -CMONTAŽNA ŠINA Profil šine Dužina mm br. art. JP/ m 26/18/1,25 2.000 0862001001 10 3.000 0862001221 15 Profil šine Dužina mm br. art. JP/ m 26/26/1,25 2.000 0862001002 10 3.000 0862001222 15 Profil šine Dužina mm br. art. JP/ m 28/28/1,75 2.000 0862001003 10 3.000 0862001223 15 ® - OK-02028
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw