Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITA ZAVARIVAČA 182 ZAVARIVAČKE RUKAVICE W-140 Art. 0984310014 Veličina / Šifra Osobine: Izrađena od visoko kvalitetne kravlje kože, ova rukavica je pogodna za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja. Šavovi su izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca (crne boje) otpornog na temperaturu - za visoku izdržljivost i produžen radni vek. Namena: Zbog temperaturne otpornosti može se koristiti za rad u pogoni- ma za preradu gume/plastike, kao i livnicama. Prema standardu: EN 420:2003+A1:2009 EN 407:2004 - 413X4X EN 12477:2001/A1:2005 – Tip A Kategorija: II Materijal: Koža 10 5350050010 3143X 413X4X KOŽA KOŽA Tip A ZAŠTITNE NAOČARE ZA ZAVARIVAČE Art. 0984502250 Osobine: • Nivo zaštite 5 • Za gasno i plazma rezanje • Integrisana bočna zaštita • Panoramska sočiva za široko vidno polje • Smanjuje odsjaj varnica pri zavarivanju • Pogled bez izobličenja • Površina sočiva otporna na ogrebotine i unutrašnji trajni premaz protiv magle • Siva sočiva za odlično prepoznavanje boje • Infracrvena zaštita i zaštita od odsjaja • 100% UV zaštita (do 400 nm) • Fleksibilne dvokomponentne ručke za udobnost i sigurno držanje • Bez tragova pritiska - čak i nakon dužeg nošenja • Odlična u kombinaciji sa maskama za disanje Zaštitne naocare za zavarivace-FORNAX PLUS-DIN 5 OK-02 787
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw