Wurth katalog proizvoda

ZAŠTITA ZAVARIVAČA 181 VELDO Art. 0984700660 Osobine: • Podešavanje DIN: 9-13 • Brzina senzora: 1/25.000s • Vidno polje: 98x43mm • Napajanje: Solarne ćelije • Dva optička senzora • U skladu sa standardima CE, ANSI, CSA, AS/NZS • Izbor režima: Zavarivanje/Brušenje • Visoko kvalitetna plastika otporna na lom • Težina: 460g Prema standardu: EN 175, EN 379, EN 166 Dodatna oprema i rezervni delovi 0984700662 Spoljašnja zaštitna stakla za masku Veldo 0984700663 Unutrašnje zaštitno staklo za masku Veldo 0984700664 Rezervna traka za glavu za Veldo zavar. masku 0984700661 Rezervna znojna traka za Veldo zavar. masku Primena: Maske za zavarivanje sa automatskim zatamljenjem dizajnirane su da zaštite oči i lice od varnica, prskanja i štetnog zračenja u normalnim uslovima zavarivanja. Zaštita od zavarivanja za postupke – REL, MIG/MAG, kao i tokom brušenja (poseban režim rada). Nivo zatamnjenja se može ručno podesiti između 9-13. Proverom tabele nivoa zatamnjenja u zavisnosti od procesa zavarivanja i jačine struje, može se odabrati odgovarajući nivo zatamnjenja okretanjem dugmeta SHADE na unutrašnjoj strani maske. OK-02 786

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw