Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITA ZAVARIVAČA 180 Dodatna oprema i rezervni delovi 0984700665 Spoljašnje zaštitno staklo-Stella 123x98mm 0984700656 Unutrašnje zaštitno staklo-Stella 108x59mm 0984700657 Rezervna sunđer traka za masku Stella 0984700658 Rezervni nosač za glavu za masku Stella STELLA Art. 0984700653 Art. 0984700650 Art. 0984700651 FIRE WURTH DESIGN BLACK CARBON Osobine: • Podešavanje DIN: 9-13 • Brzina senzora: 1/30.000s • Vidno polje: 98x55mm • Četiri optička senzora • Napajanje: Solarne ćelije + dve litijumske neizmenjive baterije. Vek trajanja baterije 5-7 godina • Sva podešavanja sa spoljne strane maske – brži rad bez skidanja maske • Dodatno podešavanja nosača za glavu – podešavanje rastojanja od lica • U skladu sa standardima CE, ANSI, CSA, AS/NZS • Izbor režima: Zavarivanje/Brušenje • Visoko kvalitetna plastika otporna na lom • Težina: 520g Prema standardu: EN 175, EN 379, EN 166 Primena: Maske za zavarivanje sa automatskim zatamljenjem dizajnirane su da zaštite oči i lice od varnica, prskanja i štetnog zračenja u normalnim uslovima zavarivanja. Zaštita od zavarivanja za postupke - REL, MIG/MAG, TIG, kao i tokom brušenja (poseban režim rada). Nivo zatamnjenja se može ručno podesiti između 9-13. Proverom tabele nivoa zatamnjenja u zavisnosti od procesa zavarivanja i jačine struje, može se odabrati odgovarajući nivo zatamnjenja okretanjem dugmeta SHADE na unutrašnjoj strani maske. OK-02 785
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw