Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITA ZAVARIVAČA 179 TRUECOLOR Art. 0984700655 Osobine: • Nivo zatamnjenja 4 • DIN podešavanje: 4/4-8/9-13 • Optička klasa: 1/1/1/1 • UV/IR zaštita: Nivo 16 • Senzor 4: Optička senzora • Osetljivost: Podesiva sa unutrašnje strane • Brzina senzora zatamnjenja: 1/30,000s • Brzina senzora osvetljenja 0.3s-039s • Napajanje Solarne ćelije + litijumska + baterija • Paljenje/gašenje Automatsko • Radna temperatura: -5ºC do + 55ºC • Materijal: Visoko otporni Poliamid • Težina 480g Primena: Maske za zavarivanje sa automatskim zatamljenjem dizajnirane su da zaštite oči i lice od varnica, prskanja i štetnog zračenja u normalnim uslovima zavarivanja. TRUECOLOR senzori omogućavaju prikaz stvarnih boja prilikom zavarivanja što višestruko olakšava i rad i smanjuje opterećenje očiju. Zaštita od zavarivanja za postupke - REL, MIG/MAG, TIG, i dr. Nivo zatamnjenja se može ručno podesiti između 4-8/9-13. Proverom tabele nivoa zatamnjenja u zavisnosti od procesa zavarivanja i jačine struje, može se odabrati odgovarajući nivo zatamnjenja okretanjem dugmeta SHADE na unutrašnjoj strani maske. Prema standardu: EN 175, EN 379 Dodatna oprema i rezervni delovi 0984700666 Spoljašnje zaštitno staklo 0984700667 Unutrašnje zaštitno staklo 0984700669 Zamenska traka za glavu 0984700668 Zamenski nosač OK-02 784
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw