Wurth katalog proizvoda

ZAŠTITA ZAVARIVAČA 178 FRESH FLOW Art. 0984700700 Osobine: • Vidno polje: 100 x 65 mm • Napajanje: Solarne ćelije + litijumska baterija • Senzori: 4 • UV/IR zaštita: DIN16 • Režimi rada: Zavarivanje / Brušenje • Nivo zatamnjenja: 4 • DIN podešavanje: 4 / 4-8 / 9-13 • Optička klasa: 1 / 1 / 1 / 1 • Brzina senzora zatamnjenja: 1/30.000s • Brzina senzora osvetljenja: 0.3s - 0.9s • Osetljivost: Promenljiva • Paljenje gašenje: Automatsko • Protok vazduha: 170 l/min za Nivo 1 ; 220 l/min za Nivo 2 • Operativno vreme rada: 10h za Nivo 1; 9h za Nivo 2 • Radna temperatura: -5°C do +55°C • Materijal: Visoko otporni Poliamid Primena: Omogućava zaštitu očiju i lica od zračenja, gasova i prašine nastalim tokom svih tipova zavarivanja. PAPR Sistem za filtraciju vazduha konstantno pruža čist i svež vazduh - do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja. Napredni slide in sistem aktiviranja senzora za zatamnjenje omogućava korisniku da povlačenjem vizira na gore ima bolju preglednost prilikom pripreme za zavarivanje. Povlačenjem vizira na dole omogućava se automatska aktivacija senzora za zatamnjenje prilikom zavarivanja. Obim isporuke, pored maske, podrazumeva i torbu za nošenje maske, filter i punjač. Prema standardu: EN 166, EN 175, EN 379 Dodatna oprema i rezervni delovi 0984700701 Spoljašnje zaštitno staklo FRESHFLOW 0984700702 Unutrašnje zaštitno staklo FRESHFLOW 0984700703 Rezervni nosač za glavu za masku FreshFlow 0984700704 Rezervna sunđer traka za masku FreshFlow 0984700705 Vizir maska za zavarivanje FreshFlow 0984700706 Crevo za vazduh FreshFlow maska za zavarivanje 0984700707 Antispark filter FreshFLow maska za zavarivanje 0984700708 Precarbon filter FreshFlow maska za zavarivanje 0984700709 HEPA master filter FreshFlow maska za zavarivanje OK-02 783

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw