Wurth katalog proizvoda
130 Bakarne cevi (Cu) Čelične cevi (Fe) 100% 50% Upotreba A Upotreba B Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm inča Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm Debljina izolacije mm Br. art. Pakovanje m Debljina izolacije mm Br. art. Pakovanje m 15 12 1/4 13.5 8 23 0871223015 36 15 0871315015 56 18 15 3/8 17.2 10 23 0871223018 35 15 0871315018 52 22 20 1/2 21.3 15 23 0871223022 30 15 0871315022 42 – – 3/4 26.9 20 23 0871223028 25 17 0871317028 36 28 25 – – – 34 0871234028 16 17 0871317035 30 35 32 1 33.7 25 34 0871234035 12 22 0871322042 20 1 1/4 42.4 32 40 0871240042 9 23 0871323048 16 42 40 – – – 44 0871244042 9 28 0871328054 9 – – 1 1/2 48.3 40 47 0871247048 6 29 0871329060 9 54 50 – – – 56 0871256054 5 44 0871340076 5 – – 2 60.3 50 59 0871259060 4 – – 2 1/2 76.1 65 76 0871276076 2 76.1 65 – – – 80 0871280076 2 89 80 3 88.9 80 94 0871294089 2 – – 4 114.3 100 111 0871211114 1 Bakarne cevi (Cu) Čelične cevi (Fe) 100% Upotreba A Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm inča Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm Debljina izolacije mm Br. art. Pakovanje m 15 12 1/4 13.5 8 20 0871020015 48 18 15 3/8 17.2 10 20 0871020018 42 22 20 1/2 21.3 15 20 0871020022 36 – – 3/4 26.9 20 20 0871020028 30 28 25 – – – 30 0871030028 20 35 32 1 33.7 25 30 0871030035 16 42 40 1 1/4 42.4 32 40 0871040042 9 – – 1 1/2 48.3 40 50 0871050048 6 54 50 – – – 50 0871050054 5 – – 2 60.3 50 60 0871060060 4 – – 2 1/2 76.1 65 70 0871070076 3 76.1 65 – – – 80 0871080076 3 89 80 3 88.9 80 100 0871100089 1 – – 4 114.3 100 100 0871100114 1 Pregled isporuke flexen ® RockWool 035: Vuna za izolaciju Opis Napomene Br. art. Pak/kom. Vuna za izolaciju Lagana vuna u vreći od 10 kg 0874110014 1 Mesta primene: Za pakovanje izolacije u šupljine i prostore složenog oblika gde se standardno profilisani izolacioni elementi ne mogu upotrebiti, napr. pakovanje praznog PVC izolacionog kućišta. SRB - MWF - 03/10 - 04722 - © • Materijal kamena vuna Temperatura primene do +740ºC Ponašanje prema plamenu (prema DIN 4102) A1 nezapaljivo Pregled isporuke flexen ® RockWool: OK-00135
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw