Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITA GLAVE 174 ANTIFON NA PREKLAPANJE Art. 0899300361 Veličina / Šifra Osobine: • Antifon na preklapanje, otporan na udarce, izdržlji • Mekani, penasti jastučići koji obezbeđuju dobro prijanjanje i komforno nošenje • Klizna i okretna naušnica poboljšava udobnost i prijanjanje Prema standardu: EN 352-1/ANSI S3.19 SNR vrednost slabljenja 31,3 dB L vrednost slabljenja 20,4 dB M vrednost slabljenja 28,9 dB H vrednost slabljenja 34,5 dB OK-02 779
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw