Wurth katalog proizvoda

Oprema za zaštitu sluha se mora nositi kad god postoji verovatnoća izlaganja buci tokom rada. Na temelju zakonodavstva o zaštiti na radu, neka su područja označena kao „zone u kojima je obavezno nošenje zaštite za uši”. Na takvim mestima mora biti istaknut ovakav znak: U zavisnosti od izvora buke i vrste posla koji radnik obavlja (fizički, intelektualni, kombinovani...) određuje se dozvoljeni nivo buke za dato radno mesto. Izvori buke mogu biti: • Oruđe za rad ili uređaj kojim radnik radi ili ga opslužuje • Oruđe za rad ili uređaj kojim radnik ne radi ili ga ne opslužuje • Spoljni izvori (sistem za ventilaciju ili klimatizaciju, susedna hala,ulični saobraćaj i slično) Prema Standardu EN 352 korisnik će imati odgovarajuće sredstvo za zaštitu od buke ako spusti nivo konstantne buke ispod 80 dB. Da bismo izabrali pravo sredstvo za zaštitu od buke moramo znati nivo buke i vrednost za koju određeno sredstvo snižava nivo buke. Nekoliko primera nivoa buke iz našeg svakodnevnog okruženja: 0 dB 20 dB 30 dB 60 dB 65 - 75 dB 80 dB 85 - 90 dB 85 - 90 dB 90 - 100 dB 95 - 105 dB 110 - 115 dB 110 dB 120 dB 120 dB 120 dB 140 dB 165 dB 180 dB 194 dB Najslabiji zvuk koji može da čuje ljudsko uho Šuštanje lišća Šaputanje Normalan govor Unutrašnjost automobila pri brzini od 96 km/h Zvono telefona Fen za kosu Kosilica za travu Lančana testera Buldožer Bušilica za kamen Cirkularna testera, stona testera Granica bola Pneumatsko struganje Sirena za upozorenje od požara Motor mlaznjaka pri poletanju 12 kalibarska puška Lansiranje rakete Najglasniji mogući zvuk IZVOR ZVUKA ILI BUKE INTENZITET ZVUKA IZVORA ZAŠTITA GLAVE OK-02 778

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw