Wurth katalog proizvoda
ZAŠTITA GLAVE 168 Prema standardu: EN 379 Prema standardu: EN 379 Broj / Opis Broj / Opis BASIC ULTRA Art. 5899701.. Art. 5899703.. 589970111B Zaštitni šlem, GE1536, BASIC, žuti 589970112B Zaštitni šlem, GE1536, BASIC, plavi 589970113B Zaštitni šlem, GE1536, BASIC, crveni 589970114B Zaštitni šlem, GE1536, BASIC, beli 589970000B Traka za bradu za zaštitni šlem Osobine: • Zamenljivi uložak sa kačenjem na 6 tačaka • Podešavanje uloška na tri dubine • Traka za upijanje znoja • Podešavanje obima (52-64cm) • Štiti od kratkotrajnog nenamernog kontakta sa električnim vodovima pod naponom od 440 V naizmenične struje • Štiti od prskanja varnica istopljenog metala • Temperaturna otpornost od -10°C do +50°C • Slajd zatvaranje Osobine: • Zamenljivi uložak sa kačenjem na 6 tačaka • Podešavanje uloška na tri dubine • Traka za upijanje znoja • Podešavanje obima (52-62cm) • Štiti od kratkotrajnog nenamernog kontakta sa električnim vodovima pod naponom od 440 V naizmenične struje. • Štiti od prskanja varnica istopljenog metala • Temperaturna otpornost od -30°C do +50°C • Zatvaranje na račnu 589970311U Zaštitni šlem, GE1548, Ultra, žuti 589970312U Zaštitni šlem, GE1548, Ultra, plavi 589970313U Zaštitni šlem, GE1548, Ultra, crveni 589970314U Zaštitni šlem, GE1548, Ultra, beli OK-02 773
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw