Wurth katalog proizvoda

ZAŠTITA OČIJU 166 transparentna 5899103001 Prema standardu: EN 166 Prema standardu: EN 166 Prema standardu: EN 166 AS/NZS 1337.1 ANSI Z87.1 Prema standardu: EN 166 + 170 transparentna, žuta EN 166 + 172 siva Optička klasa: I Optička klasa: I Otpornost sočiva: F Otpornost sočiva: F Boja stakla / Šifra Boja stakla / Šifra Boja stakla / Šifra Boja stakla / Šifra Osobine: • Najlonski okvir sa teleskopskim drškama naočara za prilagođavanje veličine • Izliveni štitnici sa strane obezbeđuju zaštitu od bočnih udaraca • Mala težina naočara omogućava udoban rad tokom celog dana • Polikarbonatna stakla obezbeđuju odličnu zaštitu od udaraca i blokiraju UV zrake Osobine: • Ventilacioni kanali sa strane omogućavaju vazduhu da struji, odvodi toplotu i spreči zamagljivanje stakala • Mogu da se nose preko naočara sa dioptrijom • Naočare su dizajnirane da odgovaraju različitim veličinama i oblicima lica • Polikarbonatna stakla obezbeđuju odličnu zaštitu od udaraca i blokiraju UV zrake Osobine: • Prvoklasna sočiva i okvir od polikarbonata • Sportski, dinamičan dizajn • Otpornost na grebanje i udar • UV zaštita do 99,9% Osobine: • Polikarbonatna stakla otporna na udarce • Premaz za dve strane - otporna na grebanje • 100% UV zaštita do 400 nm • Pružaju zaštitu od udarca čestica male brzine do 45 m/s CLASSIC STANDARD CEPHEUS Art. 5899103001 Art. 08991031.. Art. 08991022.. transparentna 5899103002 LARGO Art. 5899103002 transparentna 0899103120 siva 0899103121 žuta 0899103122 transparentna 0899102250 siva 0899102251 žuta 0899102252 OK-02 771

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw