Wurth katalog proizvoda
128 Tehnički podaci Osobine Opis / podaci Materijal Podloga od mineralne vune, kaširana se jedne strane alu-folijom ojačanom mrežastom žicom Dimenzije Rolna, širina 500 mm Temperaturni opseg max. +250 ºC (strana vune) * min. 0 ºC Tačka topljenja (DIN 4102) ≥ + 1000 ºC Gustina 40 kg/m 3 Provodljivost toplote na +40 ºC srednje temperature 0,040 W / (m x K) prema dozvoli za građevinski nadzor Z-23.14-1115 Otpornost na požar – klasa građ. materijala (DIN 4102) A2 nezapaljivo prema dozvoli za građevinski nadzor Z-23.14-1115 AS-kvalitet (prema AGI Q 135) Koristi se u vezi sa austenitskim čelikom Hidrofobno (prema AGI Q 136) Vodootporno * Temperatura spoljne površine kaširanja ograničena je na max. +100 ºC. Isporučuje se: Debljina izolacije mm Širina mm Dužina m Sadržaj kutije m 2 br. art. Pak. m 2 20 500 10 2 podloge 5 m 2 =10 m 2 0871200020 10 30 8 2 podloge 4 m 2 = 8 m 2 0871200030 8 40 6 2 podloge 3 m 2 = 6 m 2 0871200040 6 FLEXEN ® MINERALNA VUNA U ROLNI Oblast primene ▯ uređaji za grejanje i toplu vodu ▯ solarni uređaji ▯ toplovodi ▯ parovodi ▯ cisterne ▯ klima uređaji i ventilatori Prednost ▯ nezapaljivo A2 ▯ postojano na temperaturi +250 ºC ▯ temperatura topljenja > +1000 ºC ▯ dobra otpornost na pritisak i stabilnog oblika ▯ aluminijumsko kaširanje ▯ vodootporno SRB - MWF - 03/05 - 06912 - © • OK-00133
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw