Wurth katalog proizvoda

RADNA ODEĆA 151 BERMUDE su napravljene od veoma prijatnog i udobnog materijala, namenjene za svakodnevne aktivnosti. • Ojačanja na mestima habanja. • Trostruko šivene. • Zatvaranje čičak trakom sa Wurth logom. • Dva bočna džepa. • Džep pozadi. • Džep sa strane na čičak. Veličine: M-XXXL RADNI ŠORTS kamuflažne boje napravljen od RIP STOP materijala. • Poluelastični pojas. • Visoki struk. • Dva bočna džepa. • Džep za sklopivi lenjir. • Džep sa preklopom. • Džep za pametni telefon. • Dva džepa sa rajsferšlusom. • Držač za ID karticu. • Trostruko šivenje. Veličine: 46 - 58 ARMOUR JACK Art. 589970070.. Sastav: 98% cotton 2% spandex, 260g/m2 Art. 1385 Sastav: RIP STOP 65% poliester 32% pamuk 3% elastin, 215g/m² OK-02 756

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw