Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 147 SIVE RADNE PANTALONE napravljene od RIP STOP materijala. • Unapred formirani jastučići za kolena. • Poluelastični pojas. • Visoki struk. • Dva bočna džepa. • Džep za sklopivi lenjir. • Džep sa preklopom. • Džep za pametni telefon. • Dva džepa sa rajsferšlusom. • Držač za ID karticu. • Trostruko šivenje. • Podesive nogavice. Veličine: 44 - 56 ŽENSKE RADNE PANTALONE krojene trostrukim šavom. • Podesivi pojas. • Visoka leđa. • Ojačanja na kolenima sa džepom za štitnike. • Dva bočna džepa. • Dva sa preklopom sa strane. • Tri multifuncionalni džep sa strane. • Džep za pametni telefon. • Držač za karticu. • Podesive nogavice. • Naborana kolena. Veličine: 36 - 46 EDWARD EDEN Art. 1386 Sastav: RIP STOP, 65% poliester 32%, pamuk 3%, elastin, 215g/m² Art. 1284 Sastav: TVILL 65% poliester 32% pamuk 3% elastin, 245g/m2/m² Okford 600D ojačanja sa 100% poliesterskim PU premazom, 245g/m2/m² OK-02 752
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw