Wurth katalog proizvoda
03 Grejanje i sanitar 127 Bakarne cevi (Cu) Čelične cevi (Fe) 9 mm Upotreba C Upotreba D Upotreba E (prema DIN 1988) Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm inča Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm Debljina izolacije mm Br. art. Pakovanje m 12 10 – – – 9 0870009012 300 15 – 1/4 13.5 8 9 0870009015 232 18 15 3/8 17.2 10 9 0870009018 190 22 20 1/2 21.3 15 9 0870009022 162 28 25 3/4 26.9 20 9 0870009028 128 35 32 1 33.7 25 9 0870009035 92 42 40 1 1/4 42.4 32 9 0870009042 72 Bakarne cevi (Cu) Čelične cevi (Fe) 50% Upotreba B Upotreba E (prema DIN 1988) Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm inča Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm Debljina izolacije mm Br. art. Pakovanje m 12 10 – – – 13 0870113012 190 15 – 1/4 13.5 8 13 0870113015 162 18 15 3/8 17.2 10 13 0870113018 136 22 20 1/2 21.3 15 13 0870113022 120 – – 3/4 26.9 20 13 (12) 0870113028 98 28 25 – – – 18 (19) 0870119028 60 35 32 1 33.7 25 20 (18) 0870120035 46 – – 1 1/4 42.4 32 20 (18) 0870120042 40 42 40 – – – 24 (25) 0870125042 28 Bakarne cevi (Cu) Čelične cevi (Fe) 100% Upotreba A Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm inča Spoljni prečnik mm Nominalni prečnik mm Debljina izolacije mm Br. art. Pakovanje m 15 – 1/4 13.5 8 24 (27) 0870225015 56 18 15 3/8 17.2 10 24 (26) 0870225018 56 22 20 1/2 21.3 15 24 (26) 0870225022 50 – – 3/4 26.9 20 24 (25) 0870225028 46 Pregled isporuke: Primena Cevi za grejanje Cevi za toplu vodu A Sloj izolacije debljine 100% A1 Cevi u sobama koje se ne greju i u prostorijama u prizemlju. Cevi su položene kroz pod a priključci radijatora dolaze iz poda/negrejanih prostorija. A2 Cevi u spoljnim zidovima, u građevinskim materijalima između grejanih i prostorija koje se ne greju, u stubovima i kanalima. A3 Razvedene cevi za snabdevanje pojedinih potrošača. A4 Cevi za toplu vodu A5 Razvodne cevi za toplu vodu B Sloj izolacije debljine 50% B1 Cevi u građevinskim materijalima, između grejanih soba, različitih korisnika. B2 Cevi i priključci u zidim i plafonskim otvorima u zonama u kojima se ukrštaju cevi, na mestima na kojima se spajaju cevi i na centralnom razvodniku cevi. B3 Priključci razvodnika za sistem cevi (sa pločama) C Sloj izolacije debljine 9 mm C1 Cevi koje su postavljene u podnoj konstrukciji, između grejanih soba različitih korisnika. D Sloj izolacije debljine 4 mm, 9 mm D1 Cevi za grejanje u sobama koje se greju ili u građevinskim materijalima između soba koje se greju, od istog korisnika, mogu da se isključe bez ikakvih posebnih uslova *. D2 Cevi za toplu vodu jednog korisnika, sve do unut. Ø cevi od 22 mm, bez cirkulacije/ kontrole grejanja pomoću funkcije isključenja, bez posebnih uslova*. E Sloj izolacije debljine 4 mm, 9 mm, 12 mm – neizolovane u sobi koja se ne greje 4 mm – u kanalu, bez cevi koje ih zagrevaju 4 mm – u zidnom žljebu, stubu, bez cevi koje ih zagrevaju 4 mm – u betonskom plafonu, bez cevi koje ih zagrevaju 4 mm – neizolovane u sobi koja se greje 9 mm – u kanalu, u neposrednoj blizini cevi koje ih zagrevaju 13 mm – u rasečenom delu zida, u neposrednoj blizini cevi koje ih zagrevaju 13 mm – u betonskom plafonu, u neposrednoj blizini cevi koje ih zagrevaju 13 mm SRB - 11/10 - 00124 - © • * Cevi u građevinskim materijalima (npr. glet masi ili ispod gipsa) moraju biti izolovane iz sledećih razloga, čak iako se u pojedinim slučajevima ne postavlja zahtev za izolaciju, sa ciljem uštede energije: zaštita od korozije, sprečavanje pojave buke i šuma pri strujanju vode (zvučna izolacija u nosećim građevinskim elementima), smanjenje zagrevanja okolnog zidnog materijala itd. OK-00132
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw