Wurth katalog proizvoda

RADNA ODEĆA 143 CRVENE RADNE PANTALONE od rastegljivog STRECH materijala za lakše kretanje. Napravljene od tkanine sa vodoodbojnom završnom obradom koja pruža otpor pro - doru vode. Vertical pantalone idealne su za aktivnosti koje zahtevaju maksimalan nivo pokretljivosti i udobnosti. • Ojačanja na mestima izloženim habanju. • Elastičan struk. • Dva bočna džepa. • Džepovi sa strane sa rajsferšlusom. • Džep pozadi sa rajsferšlusom. • Reflektujuće trake. • Zadnji džep sa rajsferšlusom. • Podešavajući rajsferšlus na nogavici za podešavanje širine. Veličine: M - XXXL RADNE PANTALONE izrađene od rastegljive tkanine koja olakšava kretanje. Tkanina sa spoljnom vodoodbojnom završnom obradom čini da voda klizi po površini. Pogodne su za aktivnosti koje zahtevaju maksimalnu pokretljivost i udobnost. • Elastičan struk. • Dva bočna džepa sa rajsferšlusom. • Bočni otvori za ventilaciju sa rajsferšlusom. • Zadnji džep sa rajsferšlusom. • Preformirana kolena. • Elastične trake na nogavicama. Veličine: M - XXXL VERTICAL TECH Art. 3623.. Sastav: 54% najlon, 39% poliester, 7% elastin, 215g/m2 Art. 3635.. Sastav:  91% najlon 9% elastin 190g/m2 OK-02 748

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw