Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 139 PANTALONE od specijalnog STRETCH materijala koji je izuzetno otporan na rastezanje. • RIP STOP ojačanja na preponama, kolenima i leđima • Trostruki šavovi • Elastični struk • Dva bočna džepa • Dva džepa na nogavicama • Dva zadnja džepa sa preklopom • Držač olovke • Držač alata Veličine: S - XXXL RADNE PANTALONE od rastegljive tkanine opremljene funkcionalnim detaljima i rešenji - ma pogodnim za rad, obezbeđuju udobnost i praktičnost. • Dva bočna džepa. • Zadnji džep sa preklopom. • Džep za alat • Držač za pametni telefon. • Ojačanja na kolenima sa džepom za štitnike. Veličine: S - XXXXL NIGGER TENERE PRO Art. 3105.. Sastav: 65% poliester + 35% pamuk 260 g/m2 Art. 3237.. Sastav: 97% pamuk, canvas 3% elastin 270 g/m2 OK-02 744
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw