Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 138 CARY Art. 1254.. Sastav: PLATNO 59% pamuk 39% poliester 2% elastin, 295g/m² 600D Oksford ojačanja sa 100% poliesterskim PU premazom, 250g/m² Okford 600D džepovi za kolena, 100% poliester sa PU premazom, 250g/m2 SIVE RADNE PANTALONE modernog dizajna. • Ojačanja na džepovima i potkolenicama. • Poluelastični pojas. • Dva bočna džepa. • Džep za kartice sa rajsferšlusom. • Tri džepa sa preklopom. • Džep za sklopivi lenjir. • Džep za olovku. • Džep za pametni telefon. • Našiveni džep. • Držač za karticu. • Držač alata. • Trostruko šivenje. • Podesive nogavice. Veličine: 44 - 56 PLAVE RADNE PANTALONE od rastegljive tkanine, ultra lagane i prozračne. • Podesiv kaiš sa kopčom • Kuka za kačenje pribora i alata • Dva prednja džepa • Bočni džep sa patent zatvaračem • Dva zadnja džepa sa čičak trakom • Reflektujuće trake umetnute u šav nogavice • Ojačanja na kolenima Veličine: S - XXXL RAINOLD LIGHT Art. A0052901.. Sastav: 90% poliamid, 10% elastin, 115g/m2 OK-02 743
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw