Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 137 CRNE RADNE PANTALONE od specijalnog STRETCH materijala koji je izuzetno otporan na rastezanje. Dostupne u crnoj i plavoj boji. • RIP STOP ojačanja na preponama, kolenima i leđima • Trostruki šavovi • Elastični struk • Dva bočna džepa • Dva džepa na nogavicama • Dva zadnja džepa sa preklopom • Držač olovke • Držač alata Veličine: M - XXXL PLAVE RADNE PANTALONE od specijalnog STRETCH materijala koji je izuzetno otporan na rastezanje. Dostupne u crnoj i plavoj boji. • RIP STOP ojačanja na preponama, kolenima i leđima • Trostruki šavovi • Elastični struk • Dva bočna džepa • Dva džepa na nogavicama • Dva zadnja džepa sa preklopom • Držač olovke • Držač alata Veličine: M - XXXL THUNDER Art. A00328C.. Sastav: 98% pamuk, 2% elastin, 270 g/m2 Art. A00328P.. Sastav: 98% pamuk, 2% elastin, 270 g/m2 OK-02 742
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw