Wurth katalog proizvoda
RADNA ODEĆA 136 CRNE RADNE PANTALONE od rastegljivog i udobnog materijala sa elastičnem pojasom koji pruža dodat - nu udobnost. Dostupne su u crnoj, teget i sivoj boji. • Ojačanja na preponama. • Dva bočna džepa • Džep na nogavici sa preklopom. • Dva zadnja džepa zatvorena preklopom. • Bočni umetak za alate. • Nabori za kolena za veću udobnost. Veličine: M - XXXL PLAVE RADNE PANTALONE Veličine: M - XXXL SIVE RADNE PANTALONE Veličine: M - XXXL STIFFER Art. A89800C.. Sastav: 58% pamuk, 40% poliester, 2% elastin, 260g/m2 Art. A89800P.. Sastav: 58% pamuk, 40% poliester, 2% elastin, 260g/m2 Art. A89800S.. Sastav: 58% pamuk, 40% poliester, 2% elastin, 260g/m2 OK-02 741
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw