Wurth katalog proizvoda
126 FLEXEN PE, CEVNA IZOLACIJA Polietilenska zatvorena izolacija Primena ▯ Na instalacijama za grejanje i toplu vodu prema uslovima HeizAnIV ▯ Na instalacijama za hladnu vodu prema DIN 1988, deo 2. Prednosti ▯ Izolacija odobrena prema uslovima HeizAnIV. ▯ B1 teško zapaljiva prema uslovima HeizAnIV. ▯ Zahvaljujući uzdužnom rezu na izolaciji montaža je brza i jednostavna. ▯ Ne deluje korozivno na pocinkovane, crne, bakarne cevne instalacije, kao ni na instalacije od nerđajućeg čelika. ▯ Štiti od pojave kondenzacije. ▯ Otporna na starenje, ne otpada sa instalacija. Materijal polietilen, bez CFC i silikona Boja siva Dimenzija cevna izolacija dužine 2m Temperaturni opseg primene +8 °C do +102 °C Keoficijent toplotne provodljivosti (pri +40 °C, temp. medijuma) 0,040 W/(m x K), prema Z 23.14-1111 Vatrootpornost (DIN 4102) B1, teško gorivo prema P-MPA-E-02-514 / Z 23.14-1111 Zaštita od korozije (DIN 1988 deo 7) ne vrši koroziju metala, test V/99 6437.3 SRB - MWF - 03/05 - 04738 - © • OK-00131
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw